三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ボールバルブ
BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908225
品番
M-BBH
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質(本体)
CAC406
寸法L(mm)
65
寸法H(mm)
79
規格
400型
最高使用圧力(MPa)
常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69
寸法D(mm)
80
寸法W(mm)
0.5
材質(弁体)
シートPTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材