BBH 青銅ボール弁【400型・スタンダードボア・ロングネック】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24908234 品番M-BBH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥19,000
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 材質(本体)CAC406 寸法L(mm)78 寸法H(mm)83 規格400型 最高使用圧力(MPa)常温の水、油、ガス、空気:2.75、150℃以下の水、油、ガス:0.69 寸法D(mm)110 寸法W(mm)0.8 材質(弁体)シートPTFE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24908234 M-BBH 50545374 BBH 青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ 青銅ボール弁 400型・スタンダードボア・ロングネック 三吉バルブ 1個 12,980 税込14,278 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする