三吉バルブ
三吉バルブの バルブ
三吉バルブの ボールバルブ
BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
24908295
品番
M-BBHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質(本体)
CAC911
寸法L(mm)
78
寸法H(mm)
83
規格
400型
最高使用圧力(MPa)
85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0
寸法D(mm)
110
寸法W(mm)
0.8
材質(弁体)
シートPTFE
商品豆知識
配管工事を支える補助部材
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
24908295
M-BBHN
50546214
BBHN
鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K
三吉バルブ
1個
¥
19,980
税込
¥
21,978
注文コードが変更になりました