BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁【10K】

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード24908329 品番M-BBHN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥67,300
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質(本体)CAC911 寸法L(mm)109 寸法H(mm)109 規格400型 最高使用圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0 寸法D(mm)140 寸法W(mm)2.3 材質(弁体)シートPTFE

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
24908329 M-BBHN 50546248 BBHN 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ 鉛レス スタンダードボア型 (ロングネック) ボール弁 10K 三吉バルブ 1個 53,980 税込59,378 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする