Vodaview
Vodaviewの PCアクセサリー
Vodaviewの ケーブル
Vodaviewの D-Sub15ピンケーブル
VGA ケーブル 中継アダプタ付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25006767
品番
VV-VGA010-B-B-2
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
VGA(アナログRGB)ケーブル。全結線仕様。中継コネクタ付き。
仕様
HDCP:非対応
色
黒
規格
VESA VGA
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
ケーブル :D-sub 15ピン(オス)- D-sub 15ピン(オス)、中継アダプタ:D-sub 15ピン(メス)- D-sub 15ピン(メス)
分類
アナログ VGA ケーブル 中継アダプタ付
プラグ
ニッケルメッキ
シールド
3重シールド
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル太さ(mm)
5.5
対応解像度
フルHD (1920x1080 60Hz)
変換タイプ
オス-オス、メス-メス