パーツケース”EuroPlus Basic S”

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25016269 品番 457430
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

スライダーロックでフタはしっかりと固定され、中に入っているものは仕切りから動きません。
ハンドル付きで持ち運びに便利です。
黄色の仕切板は取り外し可能です。

トラスコ品番249-3807 耐荷重(kg)10 仕切板36枚 高さ外寸(mm)72 外寸法・奥行(mm)375 用途部品・パーツなど小物の収納、持ち運びに。 仕様南京錠(別売):取付可 材質ポリプロピレン(PP) ブラック/イエロー 外寸法・間口(mm)465 有効内寸法・間口(mm)460 有効内寸法・奥行(mm)365 有効内寸法・高さ(mm)62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小物収納箱(パーツケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする