P/P
ツールボックス Titan plus
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
耐荷重(kg)
15
注文コード
25017696
品番
KTIPA5025-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
耐荷重
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
収納に優れる長くて深い中皿付です。
トラスコ品番
315-7429
材質
本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:アルミニウム(アルマイト加工)、フタ:ポリカーボネート
耐荷重(kg)
15
高さ外寸(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
258
付属品
中皿
仕様
南京錠(別売):取付可(Φ5mm)
色
ブラック(レッドカバー)
外寸法・間口(mm)
496
有効内寸法・間口(mm)
430
有効内寸法・奥行(mm)
190
有効内寸法・高さ(mm)
195