KTIPA7530-3020 ツールボックス Titan plus P/P 25017739

KTIPA7530-3020 ツールボックス Titan plus P/P 25017739
KTIPA7530-3020 ツールボックス Titan plus P/P 25017739
KTIPA7530-3020 ツールボックス Titan plus P/P 25017739
KTIPA7530-3020 ツールボックス Titan plus P/P 25017739

ツールボックス Titan plus

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個耐荷重(kg)30注文コード25017739品番KTIPA7530-3020
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,616

フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見易いクリアタイプです。
コーナーにゴムが取り付けられており、衝撃から守ります。
収納に優れる長くて深い中皿付です。

トラスコ品番315-7428材質本体:ポリプロピレン(PPhomo、PPcopo)、ハンドル:アルミニウム(アルマイト加工)、フタ:ポリカーボネート耐荷重(kg)30高さ外寸(mm)304外寸法・奥行(mm)300付属品中皿仕様南京錠(別売):取付可(Φ5mm)ブラック(レッドカバー)外寸法・間口(mm)752有効内寸法・間口(mm)660有効内寸法・奥行(mm)217有効内寸法・高さ(mm)299
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする