日本エレパーツ
セミリジッドケーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1本(1m)
インピーダンス(Ω)
25
注文コード
25053256
品番
SR-UT085-25(OHM)
参考基準価格(税別)
¥4,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
インピーダンス
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
遮蔽席に優れており、減衰量が低く、耐熱性、耐寒性にも優れた性能を発揮します。
用途
携帯基地局、測定機、レーダー無線、5G関連機器
種類
セミリジッドケーブル
外径(Φmm)
2.19
メッキ
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
インピーダンス(Ω)
25
グリーン購入法
適合
周波数帯域(GHz)
DC~15以上