RB-2587 味むすび IH対応アルミ雪平鍋 和平フレイズ 25188575

味むすび IH対応アルミ雪平鍋

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
サイズ(cm)20
容量(L)2.3
内容量1個注文コード25188575品番RB-2587
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

素朴で温かみのある昔ながらの雪平鍋です。
茹でる、蒸す、炒める、煮るなど様々な調理場面に使用することができます。
ぬくもりのある気ハンドル、汁物などを注ぎやすい両口付、温かみの感じるかか風合いの槌目加工が特徴です。
ガスコンロ・IHクッキングヒータどちらにも使用することができます。

種別IH対応材質本体:アルミニウム合金寸法(mm)約375×215×125質量(g)510サイズ(cm)20容量(L)2.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする