トーコネ(旧:東洋コネクター)
BNC75Ω型コネクタ付き 同軸ケーブル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
長さ(m)
0.5
ケーブル
3C-2V
注文コード
25196589
品番
BP0.5W3C2
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,598円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
長さ・ケーブル
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(両端)BNC75-BNC75
形状
ストレートプラグ
種類
ケーブル
長さ(m)
0.5
ケーブル
3C-2V
結線方式
中心:圧着/外部:圧着
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
BNC75Ω