同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25197149 品番 4.3/10P-8DFX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル8D-WFLEX 結線方式中心:差込/外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜4GHz)、1.35以下(4GHz〜6GHz) コネクタタイプ4.3/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする