同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25197158 品番 4.3/10P-10DFX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル10D-WFLEX 結線方式中心:差込/外部:締付 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜6GHz) コネクタタイプ4.3/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする