トーコネ(旧:東洋コネクター)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 接続・省配線(制御機器)
トーコネ(旧:東洋コネクター)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)の 同軸コネクタ
同軸コネクタ 4.3/10型 ストレートプラグ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25197167
品番
4.3/10P-LC10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
形状
ストレートプラグ
種類
コネクタ
適合ケーブル
WF-H50-4S
結線方式
中心:差込/外部:締付
RoHS指令(10物質対応)
対応
電圧定在波比
1.2以下(DC〜6GHz)
コネクタタイプ
4.3/10