同軸コネクタ 7/16 DIN型 アダプター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25197228 品番 7/16J-A-EIA7/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
仕様(両端)7/16 DIN-EIA7/8 形状アダプター 種類コネクタ RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜3GHz)、1.3以下(3〜6GHz) コネクタタイプ7/16 DIN

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする