同軸コネクタ BNC型 ストレートプラグ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 結線方式中心:圧着/外部:圧着 適合ケーブル3D-2W 注文コード25197508 品番BNCP-3DWA-K
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798
この商品は結線方式・適合ケーブル・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
形状ストレートプラグ 種類コネクタ 適合ケーブル3D-2W 圧着工具TA-34 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタタイプBNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする