同軸コネクタ BNC型 パネルジャック

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 注文コード25197544 品番BNC-PJ-1.5WA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
形状パネルジャック 種類コネクタ 適合ケーブル1.5D-2W,1.5D-QEW 圧着工具TA-16 結線方式中心:圧着/外部:圧着 RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比1.2以下(DC〜1000MHz) コネクタタイプBNC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする