TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの 電線保護
TRUSCOの コルゲートチューブ
屋外用コルゲートチューブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
25258530
品番
CTSW20-10
参考基準価格(税別)
¥3,180
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
耐摩耗性・耐薬品性に優れたコルゲートチューブです。
屋外のUVなどの光線にも耐久性があります。
軽量・可とう性があり、つぶれにくい波付肉厚管です。
仕様
屋外用、スリット入り
トラスコ品番
207-2962
材質
難燃性ポリエチレン(PE)
色
黒
長さ(m)
10
使用温度範囲(℃)
-40〜50
内径(Φmm)
19±1.0
外径(Φmm)
23.5±0.5
アズワン品番
64-8473-18
RoHS指令(10物質対応)
対応