ODCFL-30 トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型 TRUSCO 25288910

トランクカーゴ フラット天板仕様 浅型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
容量(L)20
オリーブドラブ(OD)
内容量1台注文コード25288910品番ODCFL-30
参考基準価格(税別)¥4,030販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

「上に物を載せたい」「積み重ねたい」のご要望に応えた使いやすさが増したフラット天板構造です。
積み重ねのできる多目的収納ボックスです。
フタが頑丈な造りのため、人が腰かけても安心です。
耐荷重100kgです。
持ち手が付いているので、持ち運びしやすいです。
20型トランクカーゴを2個並べて載せられます。
ベルトなどで固定しやすいようにフタには溝加工がしてあります。
同サイズの通常タイプ(フラット天板でないタイプ)とも積み重ね可能です。
耐荷重100kgなので、防災用品収納などにも使用できます。

用途防災用品収納などに。容量(L)20オリーブドラブ(OD)トラスコ品番369-5132材質ポリプロピレン(PP)耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100高さ外寸(mm)240外寸法・奥行(mm)390外寸法・間口(mm)400有効内寸法・間口(mm)304有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172
注意
※フタのみの販売はしておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする