用途防災用品収納などに。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)780×390×240内寸(幅×奥行×高さ)(mm)692×305×172容量(L)40色オリーブドラブ(OD)仕様仕切板(別売):SHI-LOWトラスコ品番369-5136材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)3.3耐荷重(kg)天板100、本体50天板耐荷重(kg)100梱包数2台高さ外寸(mm)240外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)390外寸法・間口(mm)780有効内寸法・間口(mm)692有効内寸法・奥行(mm)305有効内寸法・高さ(mm)172