543651-401 スノコ Svelt Euro C3 5W30 日本サン石油 API:SN/CF-4 全合成油 25541986

スノコ Svelt Euro C3 5W30

(3件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1ケース(4L×4缶) 注文コード25541986 品番543651-401
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は内容量など5種類から選べます 他の種類を見る

欧州規格ACEA:C3に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応で、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。ストリートでの耐久性を重視し、省燃費性能も追及したエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。耐熱性に優れており、ターボ車にも最適です。

APISN/CF-4 SAE5W-30 用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 容量(L)4 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 ベースオイル全合成油 ACEAC3 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25541977
2022-05-20
用途:
プジョーのオイル交換

プジョー308swのディーゼル車に入れています。サービスランプも点灯せず、全く問題ありません。

対象商品:
25541995
2022-05-26
用途:
ゴルフ7 1.4Lのオイル交換

価格もこのクラスでは最安?で、性能も問題ありません。
今回で2回目のリピートですが、当分これで良いと思っています。

対象商品:
25541995
2021-10-26
用途:
定期オイル交換
その他業種

ゴルフ7バリアントにて使用。前回は、純正オイル11000キロ走行後からの交換でした。明らかに新油の効果を体感。一回の距離が短い日本ではこれぐらいが限度だと思う。今回このオイルはこの距離の半分を目安に交換していきます。値段はそれでも半分以下。エンジンにはこちらから良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする