543652-511 スノコ Svelt Euro SN 5W40 日本サン石油 25542029

スノコ Svelt Euro SN 5W40

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(1L) 注文コード25542029 品番543652-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

欧州規格ACEA:A3/B4に対応。欧州車の各社アプルーバル(認証規格)にも対応。API規格SNも対応している為、国産車を始め米国車もカバーできるプレミアムグレードです。省燃費性能を引き出しながら、スポーティーな走りにも対応するエンジンオイル。エステル配合の全合成油シリーズです。

APISN/CF-4 用途4輪車用ガソリンエンジン・ディーゼル両用全合成油 容量(L)1 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 SAE5W-40 ベースオイル全合成油 ACEAA3/B4 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※再配達の場合、別途料金が発生致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25542029
2019-12-26
用途:
オイル交換
サービス業

まあ、普通かなという感じ。取り立てて潤滑に優れた感じはしませんでした。安いのでまあいいかなと。

2人が参考にしています
対象商品:
25542029
2018-10-30
用途:
エンジンオイル・冬用
その他業種

10万キロを超えた軽自動車の冬場のエンジンオイルに使用。夏場はBRILLの混合粘度で若干固めに、冬は下だけ柔らかいものを選択する際、グレードも1ランク下げて当製品を購入。具合は2・3ヶ月経たないと解らないが、1ヶ月経過した今のところ問題なし。降雪する程寒い中でどの程度回るか、来年の5月まで保ってくれるかが今後の評価ポイントになります。

1人が参考にしています
対象商品:
25542047
2018-11-27
用途:
会社のオイル交換

安定の性能。外車、特にヨーロッパ車のオイル交換に最適です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする