MST380 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 25575139

 

MST380 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 25575139
MST380 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 25575139
MST380 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 25575139
MST380 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 25575139
MST380 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 25575139
MST380 ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き モノタロウ 25575139
モノタロウ

ツールボックス スプレー缶が立てて置けるトレー付き

(229件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外形寸法(mm)380×220×190
外寸法・幅(mm)380
質量(kg)0.8
内容量1個注文コード25575139品番MST380
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐久性に優れたハードタイプボックス。
トレーがついているので小物の収納もできます。
コの字型のトレーがセットされており、トレーに設けた開口スペースによりスプレー缶などの高さのあるものを立てたまま収納できます。
バックルはABS樹脂使用なので、破損しにくく丈夫です。

用途工具・小物の収納に外寸(幅×奥行×高さ)(mm)380×220×190内寸(幅×奥行×高さ)(mm)309×149×156材質(フタ・トレー・ハンドル)ポリプロピレン、(バックル)ABS樹脂質量(kg)0.8ブラック材質(本体)ポリプロピレンタイプ中皿あり外形寸法(mm)380×220×190内形寸法(mm)309×149×156(トレー収納時の高さ118)開口寸法(mm)170×60×168外寸法・幅(mm)380外寸法・高さ(mm)190外寸法・奥行(mm)220
注意
長時間の直射日光下での保管はおやめください。
過度な衝撃を加えないでください。
火や高熱な物に近づけないでください。
運搬・保管以外の使用はおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:229
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25575157
2026-04-04
用途: 工具の収納
製造業

大きくて価格がリーズナブル
かなり大きい物や長い物を持ち歩くのに最適
開口部ももちろん大きいので出し入れが楽
取り敢えず使うか分からない物までいれられるので良い
しっかりとした作りで安心して沢山の工具を入れられる

2026-02-21
用途: 電動ドリルの鉄鋼・木工用ビッド収納
宗形工業建設業・工事業

留め具が1か所でワンタッチで、かつ安定して積み重ねることが出来て大変良い。

1が参考にしています
2026-03-31
用途: 工具入れ
サービス業

コスパ良し、大変丈夫で雨が入らないので屋外の悪天候作業にも安心、また購入したい

2025-11-13
用途: 電動工具と先端ツールの収納
建設業・工事業

同一形状で重ねて収納できるので、収納棚の高さを細かく区切る必要がなくとても良いです。価格も安いので、複数買って積み重ねて収納しています。
ケースが底へ向かってすぼまっているので蓋の大きさの割に底面積が少なく、立てて入れるものはあまり入りません。
トレーがコの字型なので、トレーに置けるものの形と大きさが制限されて、有効活用が難しいです。

3が参考にしています
対象商品 : 25575139
2026-02-28
用途: 工具の収納
建設業・工事業

この価格で、しっかりはいって、丈夫です。
かなり、お得と、思います。

2026-02-19
用途: 修理用具の保存仕分け
日伸学院

きちんと積み上げ保存ができるので助かります。小さめのスプレー缶は中蓋の隙間を利用しないでも立てて保存できました。

2025-10-31
用途: 確かに立てて入れられるが
建設業・工事業

入れていたスプレー缶を抜いたら最後、入っていた工具がスプレー缶が収まるべきスペースを塞ぐように流れ落ちてきてしまうので、次にスプレー缶を収納するには一定量の工具(道具)を抜き、缶が入るスペースを確保しないといけない。
ん~、それは買う前に想像すべき事なのかもだが、現場で工具箱をひっくり返してスプレー缶を入れ、また工具を戻す事の面倒と言ったら。
結果、横倒しで入れる事になるので、それなら最初から横倒しでいんじゃね?という感想。

5が参考にしています
対象商品 : 25575139
2026-01-24
用途: 整備作業
製造業

安価で丈夫。普段使いするのに最適な商品です。サイズも選べるので用途に合わせて使い分けています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする