パール金属
キャスティエ ダイヤモンドコートIH対応ガラス蓋付両手鍋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
25626170
品番
HB-5999
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫で軽い。
扱いやすく変形に強い。
内面は留め具がなく、お手入れ簡単。
食材が焦げ付きにくく、お手入れもラクラク。
少ない油で調理でき、節約やカロリーオフにも貢献。
耐摩耗性試験10万回クリア!
オール熱源対応
材質
本体:アルミニウム合金 針金(クロム16%)取っ手:フェノール樹脂、蓋:強化ガラス製器具(全面物理)、縁リング・つまみリング:ステンレス鋼、つまみ:フェノール樹脂
サイズ(cm)
20
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工 外面:焼付け塗装
満水容量(L)
2.9
寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)
355×155(板厚3.1)×210