曜日別特売
YV0011N YG ロングスリーブシャツ グンゼ 25705646

YV0011N YG ロングスリーブシャツ グンゼ 25705646
YV0011N YG ロングスリーブシャツ グンゼ 25705646

YG ロングスリーブシャツ

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
25705646
品番
YV0011N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

YGの年間定番シリーズ!本体綿100%の長袖丸首シャツ 抗菌防臭加工
ふんわりここちよい YGのPURE COTTON ロングスリーブシャツ(長袖丸首シャツ)です。
深くやさしいやわらかさ
・COTTON USA 世界的に評価の高い上質なアメリカ綿を使用。
・コンパクトスピン 特殊紡績手法で、なめらかな触感を実現。毛羽も少なく生地に光沢感を与えます。
・持続するやわらかさ 洗濯を重ねてもソフトな風合いが長持ち。
包まれるフィット感
・アルゴフォルムカット 身体のラインに合わせ着圧を均一にし、絶妙なフィット感を実現。
清潔感
・抗菌防臭加工 繊維上の細菌の増殖を抑え、ニオイの発生を抑制。

サイズ
LL
仕様
綿100%・脇縫いなし
色
ホワイト
タイプ
メンズ
胸囲(cm)
104~112
混率(%)
本体:綿100% 首テープ部:綿80%、ポリエステル20%
身長(cm)
175~185
ウエスト(cm)
94~104
再生紙使用マーク
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25705646
2021-04-13
用途: 仕事着
サービス業

下着はグンゼが長年使用しているので、安心感がある。
この商品は品質もよく着心地がよい。

対象商品 : 25705628
2020-12-22
用途: 普段
サービス業

スーツを着るとにYシャツの下に着ても良いし、プライベートで普段着にしてもどちらでも良いと思います。
着心地は良いです。どちらかと言えば、ダンガリーシャツとかトレーナーの下に着る方がしっくりくるかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする