- 火鍋風仕切り鍋 杉山金属 25720294

火鍋風仕切り鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個注文コード25720294品番-
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鍋料理はもちろん、揚げ物の2度揚げにも最適です。

容量(mL)4300材質本体/アルミニウム合金(フッ素樹脂加工)、蓋・つまみ/強化ガラス、ポリプロピレン質量(kg)1.8内径(Φmm)26外径×深さ(Φmm×mm)280×85底径(Φmm)150底面の厚さ(mm)5.2(ステンレスはり底)TKG品番9-2086-0601TKG品番(2017)6-1928-1501
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする