- マイカップ 千羽鶴印(エンテック) 25721448

マイカップ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)330
色パステルブルー
内容量1個注文コード25721448品番-
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
¥299
容量(mL)
330
色
パステルブルー
サイズ
大
直径×高さ(mm)
82×109×H77
TKG品番
9-2446-0301
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
TKG品番(2017)
6-2227-2501

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25721475
2022-10-22
用途: お茶休み、昼食時と一日3回使用しています。
特定非営利活動法人大地の郷 様(医療・福祉・介護関連業)

安くて、品物もしっかりしています。今回で、2回目の購入です。前回は、初めてであり、約50個ぐらい購入しました。いまだに使用しています。今のところ、特に改善等はありません。

対象商品 : 25721457
2021-10-11
用途: 利用者様のうがい時のコップ
医療・福祉・介護関連業

軽くて持ちやすく値段的にも満足しています。熱にも強く食洗器にも使用できます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする