ステンタオル掛

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25823946 品番ST-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥448
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

18-8ステンレス使用の日本製タオル掛け。

取付方式ネジ止め 掛数1 用途キッチン、お風呂場、トイレと様々な場所に取り付けてご使用いただけます。 材質(本体)18-8ステンレス、(ブラケット)亜鉛ダイカスト(クロームメッキ) 質量(g)82 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×39.5×45
注意
※穴あけの取り付けとなりますので、壁に取り付ける際にはは位置をしっかりと確認してから取り付けてください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:216

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25823946
2022-05-02
用途:
賃貸物件のタオル掛で

賃貸物件のタオル掛で使いました。コスパ最高ですね。

対象商品:
25823955
2020-09-03
用途:
台所のタオル掛け
サービス業

シンプルで出しゃばりすぎないデザインが気に入っています。
パイプが長すぎた場合は、パイプカッターや金属用ノコギリ等でカットして好みの長さに調整することができるのもメリットです。

対象商品:
25823964
2020-10-04
用途:
風呂場用
サービス業

低コストで高品質、その上日本製です。
文句無し。
皆様におすすめできます。

対象商品:
25823946
2020-07-14
用途:
修繕
建設業・工事業

昔のアパートの修繕でなかなかコンパクトに使える物が無く
助かりました。しかもお値打ちに購入できました

対象商品:
25823955
2020-03-30
用途:
タオル掛け

ステンレス仕様でシンプルなデザインです。
トイレのタオル掛けには十分だと思います。

対象商品:
25823946
2019-06-09
用途:
水場のタオル掛

思った通りの商品で特に不満はありませんでした。
取り付けの際はビニールテープなどで固定するとやりやすいかもしれません。

対象商品:
25823946
2019-09-16
用途:
トイレのタオル掛け
その他業種

取り付けも簡単にできて、シンプルで使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする