曜日別特売
H-712 シェール ふっ素加工アルミ行平鍋 パール金属 25894742

シェール ふっ素加工アルミ行平鍋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ(cm)20
内容量1個注文コード25894742品番H-712
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
サイズ(cm)20適合ガス火専用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)380×220×105底面の厚さ(mm)2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする