外科剪刀(ハズシ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25939174 品番 NF-1306
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,398円となります。
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。

材質ステンレス(SUS420J2) 寸法(mm)145 タイプ片尖 曲 アズワン品番0-7852-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:12B3X00002000001 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする