フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 持針器
コンバースマイクロ持針器 NFT-6001
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
25939262
品番
NFT-6001
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS420J1)、チップ/タングステン・カーバイド
全長(mm)
115
チップサイズ
0.4mm
アズワン品番
0-7871-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000002
医薬品医療機器等法
一般医療機器