フリッツメディコ
フリッツメディコの 鋼製小物
フリッツメディコの 剪刀
外科剪刀(ハズシ・エコノミータイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
両鈍 直
注文コード
25946375
品番
E221-286
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ハズシ式なので、滅菌・洗浄作業がしやすいです。
仕様
両鈍 直
材質
ステンレス(SUS420J2)
全長(mm)
145
アズワン品番
8-2036-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B3X00002000001
医薬品医療機器等法
一般医療機器