曜日別特売
CM1-5 D-R-I-V-AQQV G-A-A-N 横形多段うず巻ポンプ CM型 グルンドフォスポンプ 26049224

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

横形多段うず巻ポンプ CM型CM1-5 D-R-I-V-AQQV G-A-A-N

(1件のレビュー)
6日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可6日以内出荷とは
この商品は周波数・出力・吸込口径など88種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
周波数(Hz)
60
出力(kW)
0.74
吸込口径
Rp1
注文コード
26049224
品番
CM1-5 D-R-I-V-AQQV G-A-A-N
参考基準価格(税別)¥150,000販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

CMポンプは、非自吸式、横形多段遠心ポンプです。
ポンプにアキシャル吸込口とラジアル吐出口が付いており、ベースプレート上に取り付けられています。
全ての可動部品はステンレス製で、メンテナンスフリーの固定環付きメカニカルOリングシャフトシールが内蔵されています。

吐出口径
Rp1
吸込口径
Rp1
出力(kW)
0.74
電源(V)
三相200
周波数(Hz)
60
質量(kg)
13
種類
多段うず巻ポンプ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
341×158×184
接続方法
ねじ込み
電動機
全閉外扇屋内型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2019-06-08
用途: 噴霧ノズルへの給水

使い始めなので耐久性はまだ分からないですが、静かで、コンパクトで、圧力の出るポンプ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする