曜日別特売
ESA10-50J プチセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26130844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プチセーバ標準電灯分電盤

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し7日以内出荷とは
内容量
1台
分岐回路数
50
縦(mm)
1100
横(mm)
500
注文コード
26130844
品番
ESA10-50J
参考基準価格(税別)¥240,000販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800
縦(mm)
1100
横(mm)
500
深さ(mm)
160
分岐回路数
50
主幹ブレーカ種類
漏電ブレーカ
種類
標準分電盤
分岐ブレーカ種類
小型高性能ブレーカ
主幹ブレーカ容量
GE108NA3P100A
分岐ブレーカ容量
PN2P20A
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥15,000/税込¥16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする