スタンド式ステンレスふきん掛け

商品レビューを投稿する
12日以内出荷 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26274196 品番JQ-33
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

折りたたんでコンパクトに収納でき、なみなみ形状で布巾が乾きやすいです。

材質18-8ステンレス 質量(g)260 取付方式スタンド式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×3×23(折りたたみ時) アズワン品番64-3964-97 掛数3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする