断熱ボード[SMボックス用]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10枚)種類2個用適合ボックスSM27C2、SM36HC2注文コード26294337品番DB16-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,450

断熱性に優れたネオマフォームを使用。
テープ付きで壁面・ボックスに取付け(仮留め)できます。
表・裏両面テープ付き。
高さ101mmは配ボックス[Cシリーズ]台付型用、高さ118mmは配ボックス[Cシリーズ]耳付型・薄型用になります。

高さ(mm)118種類2個用寸法L(mm)114熱伝導率(W/mk)0.02断熱材ネオマフォーム(厚み16mm)適合ボックスSM27C2、SM36HC2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする