曜日別特売

ベルデクセル 女性用チュニック VEM130上シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
ホワイト×ホワイト
サイズM
内容量1着注文コード26406216品番VEM130-UE-M
参考基準価格(税別)¥6,770販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

襟とサイドのカラーがモダンなイメージ。
伸縮性、快適性に優れた新素材トリコット採用のチュニック。
サラっとした肌触り×優れた伸縮性
すっきりシャープな印象の襟ありVネック。
左胸にはPHSの収納にピッタリな小さいポケットを配置。
腰部にも使いやすいポケットを配置。PHSや印鑑の収納に便利です。
内ポケットにはペンのインクなどが浸透しにくい素材を採用。
背中のメッシュが動きに合わせて伸縮。作業時のストレスを軽減し、通気性もアップします。
肩口からセンターに向けて開くファスナータイプ。着脱もラクラク。
女性用

ホワイト×ホワイト
サイズ
M
タイプ
胸囲(cm)
97
混率(%)
ポリエステル100(トリコット)
着丈(cm)
68
裄丈(cm)
40.5
アズワン品番
65-1266-38

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする