※TCOP01 正面画像
タニタ
タニタの 環境測定(自然環境/安全環境)
タニタの 温度計・温湿度計
タニタの 温度計
無線温湿度センサー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26445555
品番
TCOP01
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
TC400本体(親機)と接続可能なオプション部品。
部屋の温度・湿度の測定可能。
精度(℃)
温度:10.0〜50.0℃ ±1.0℃ それ以外 ±2.0℃
湿度:10.0〜90.0% ±5.0% それ以外 ±10.0%
使用温湿度範囲
温度: -30.0〜60.0℃
湿度:0.0〜100.0%
用途
部屋間の温度差をなくし、ヒートショック予防に特価した商品
材質
ABS,ABS+PC
寸法(mm)
幅73×高さ107×奥行31
色
アイボリー
材質(本体)
ABS,ABS+PC
質量(g)
約111(乾電池含まず)
電源(V)
DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
電源
DC4.5V 単3形アルカリ乾電池(LR6)×3本
測定範囲(℃)
(温度)親機:-10.0〜60.0 子機:-30.0〜60.0 (湿度)0.0〜100.0%
湿度測定範囲(%)
0.0〜100.0(0.1単位)
通信方式
特定小電力無線
最小目盛
0.1 ℃
最小目盛(℃)
0.1
表示範囲(℃)
-30.0〜60.0
保証期間
1年
防塵防水性能
IP65
通信距離
最大約50M(見通しの良い空間距離)
電池寿命
約1年(機器の使用状況や環境などによる)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
幅73×高さ107×奥行31
注意
※子機のみでは温湿度は分かりません。表示のある受信機器(親機)と一緒にご使用ください。
※防水仕様。
※室内の温度と湿度を正確に計るために、直射日光のあたるところや、エアコンなどの送風が直接当たる場所は避けて設置してください。
※ペースメーカーなど医療電機機器を装着されている方は、本器との間に安全な距離を保ってご使用ください。
※海外への転売は行わないで下さい。