1-175195-3 ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 26589676

ダイナミック・シリーズ・コネクタ D-3000シリーズ D-3コンタクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(3500個)材質銅合金注文コード26589676品番1-175195-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥119,900
販売価格(税別)
109,000

ダイナミック・シリーズの中核をなすシリーズです。ハウジングの種類も豊富で、信号から電源まで様々なアプリケーションに対応できます。(定格電流15A)
接触子の単一化、ハウジングの多品種化、コネクタのシステム化を実現した、産業機器専用のコネクタです。
重電・FA機器の信号・パワー・電源専用コネクタとして、また一般産業機器の電源・パワー専用コネクタとして最適です。
電線圧着接触子の圧着形状の標準化をはかり、これを単一化することにより、工具の共通使用を実現しました。

形状リセコンタクト 高接点圧 連鎖状適合電線範囲 AWG(#)24、22、20適合電線(mm2)0.20、0.30、0.50絶縁被覆外径(Φmm)1.2~1.6、1.7~2.6ワイヤレンジマークM仕上金メッキ(0.76μm)材質銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※絶縁被覆外径はバラ状コンタクト用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする