曜日別特売
- 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 26599913

 

- 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 26599913
- 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 26599913
- 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 26599913
- 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 26599913
- 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 26599913
- 長靴 カラーシリーズ カバー付 モノタロウ 26599913
モノタロウ

長靴 カラーシリーズ カバー付

(119件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1足
注文コード
26599913
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

水の侵入を防ぐカバーの付いた長靴です。
内側素材に吸汗性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
※吸水速乾性に関しては、弊社基準として原反の一部を使用し、吸水性JIS L 1907 滴下法に基づき8秒以内、速乾性は一定環境下の元、拡散性残留水分率60分後25%未満としております。

用途
水場作業など
サイズ(cm)
26
形状
ハイカット
ネイビー/ブラック
タイプ
カバー付
種類
作業靴
長さ(cm)
約36.5(26cm)
材質(アッパー)
ラバー
材質(ソール)
ラバー
標準質量(g/片足)
約770(26cm)
機能
吸汗性、速乾性
材質(カバー)
PVC
足幅
3E
材質(インナー)
吸汗性メリヤス
靴タイプ
長靴
注意
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがする恐れがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりする恐れがありますので注意願います
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
26599913-70186726-- 長靴 カバー付 モノタロウ 70186726長靴 カバー付モノタロウ1足
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:119
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26599913
2023-07-14
用途: ガーデニング、洗車、
教育・研究機関

他の方のレビユーを見て購入しました。中敷が入れてあり、裸足で使うと、脱ぐときに一緒に出てきます。蒸れ防止に取り出せていいのですが、取り出さずに、そのままにしておくと、曲がったままになります。一長一短です。

対象商品 : 26599904
2023-03-04
用途: 冬の定番靴使用

冬の定番使用、ながきに使用に耐えた靴、購入より、三年で経たり穴が開き、これをどう見るかはあなた次第、三年は長いが、状態だけ見ると穴あき以外悪い処無く。

対象商品 : 26599922
2022-10-27
用途: 農作業
農・林・水産業

とてもよい 丈夫です サイズ感もよいしデザインも安っぽくない

対象商品 : 26599922
2022-05-08
用途: 野良仕事 雪かき

以前から使っていた長靴が切れて、雪が中にしみるようになったので探していたところ、ちょうどバーゲン品とのことでていましたので購入しました。サイズも予想通りでバッチリです。在庫があればあともう1足購入予定です。

対象商品 : 26599922
2022-05-12
用途: 洗車等

リピーターです。履き心地がよく、柔軟性がいいため使い易い。陰干しなどに徹すれば耐久性も良。

対象商品 : 26599904
2022-04-29
用途: 農作業
会津米野便農・林・水産業

農作業に使ってます。軽く動きやすいので良かったです。農作業が忙しく成る前に購入して良かった。

対象商品 : 26599922
2022-01-16
用途: 除雪や農作業
製造業

リピート注文です。先回は2016年に購入しました。作業着店やホームセンターにも似ている商品は売られていますが、価格が違いすぎます。コスパ最高、梱包状態も問題ありません。また買います。

対象商品 : 26599913
2022-04-20
用途: 洗車
スターテック ファクトリー製造業

モノタロウPBでアウトレット価格でとても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする