HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
12
定格電流(A)
2
注文コード
26651879
品番
DF11-12DP-2DS(24)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
12
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
-
定格電流(A)
2
定格電圧 AC V
250
結合方式
ワンタッチ
RoHS指令(10物質対応)
対応