HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
メモリコネクタ PCカード
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26662065
品番
DM3AT-SF-PEJM5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
極数
8
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応