極数6
シェルサイズ7
寸法A(mm)11
寸法B(Φmm)8.85
寸法CM8×0.5
寸法D(mm)10
寸法E(mm)6.3
寸法F(mm)0.5
寸法G(mm)15.5
材質(外装)亜鉛合金、黄銅
形状ストレート
質量(g)3
種類丸型
定格電圧(V)AC100、DC140
定格電流(A)2
仕上(端子)金めっき、(外装)梨地ニッケルめっき
材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂
材質(端子)銅合金
結合方式ワンタッチプッシュプルロック
コンタクト形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
結線方法はんだ