三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
カップリング MSコネクタ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g/個)
22
寸法A(Φmm)
24.6
注文コード
26753328
品番
E2KD0822
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
質量・寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様
(ハロゲンフリー):〇
色
ライトグレー
タイプ
(耐性)耐油/対振動
規格
UL規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
30.55
寸法L2(mm)
36
接続
MSコネクタ
適合ケーブル外径(Φmm)
4〜8
寸法C(Φmm)
37
寸法B(Φmm)
23.3
寸法A(Φmm)
24.6
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
22
シェルサイズ
22 (1-14-18UNEF-2B)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67