カップリング MSコネクタ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 質量(g/個)20 寸法A(Φmm)30 注文コード26753355 品番E2KD1214
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599
この商品は質量・寸法Aなど16種類から選べます 他の種類を見る

袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能

仕様(ハロゲンフリー):〇 ライトグレー タイプ(耐性)耐油/対振動 規格UL規格品 温度範囲(℃)-20〜90 寸法L1(mm)26.5 寸法L2(mm)35 接続MSコネクタ 適合ケーブル外径(Φmm)8〜12 寸法C(Φmm)23.8 寸法B(Φmm)27.5 寸法A(Φmm)30 難燃性UL94V2 質量(g/個)20 シェルサイズ14S (34-20UNEF-2B) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする