三桂製作所
三桂製作所の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
三桂製作所の 電線管用接続部品
三桂製作所の 電線管用カップリング
カップリング MSコネクタ用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
質量(g/個)
40
寸法A(Φmm)
36
注文コード
26753416
品番
E2KD1632
参考基準価格(税別)
¥1,290
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
この商品は
質量・寸法A
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
袋ナット緩み止め機構付き
確実なクランプ力と防水性能
仕様
(ハロゲンフリー):〇
色
ライトグレー
タイプ
(耐性)耐油/対振動
規格
UL規格品
温度範囲(℃)
-20〜90
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
37
接続
MSコネクタ
適合ケーブル外径(Φmm)
12〜16
寸法C(Φmm)
53.3
寸法B(Φmm)
33.8
寸法A(Φmm)
36
難燃性
UL94V2
質量(g/個)
40
シェルサイズ
32 (1-78-16UN-2B)
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67