画像準備中

D-subコネクタ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 極数- 定格電流(A)3 注文コード26862238 品番CD-PC-221
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は極数・RoHS指令・定格電流など118種類から選べます 他の種類を見る
極数- 形状ストレート 種類- 定格電圧(V)AC350 定格電流(A)3 結合方式- シェルサイズ- コンタクト形状オス 結線方法圧着

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26916917
2019-08-01
用途:
メーカー推奨使用用途(コネクタ固定用)
製造業

メーカー品番では2個1セットですが、モノタロウでは1個バラで販売しており、メーカー推奨使用用途(コネクタ固定用)では2個購入しないと使用できないため、注意が必要です。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする