HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
メモリコネクタ PCカード
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
8
注文コード
26867944
品番
DM3CS-SF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
極数
8
種類
角型
コンタクト形状
メス
結線方法
基板実装
形状
アングル
定格電圧(V)
AC125
定格電流(A)
0.5
結合方式
-
RoHS指令(10物質対応)
対応
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
26867944
DM3CS-SF
68065027
DM3CS-SF
ヒロセ電機, メモリカードコネクタ, MicroSD 8 極, メス DM3CS-SF
HIROSE(ヒロセ電機)
1箱(5個)
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です