HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
24
定格電流(A)
3
注文コード
26909953
品番
P-1624BA(09)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
24
種類
角型
コンタクト形状
オス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
ピッチ
開口部:2.5
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3
方向
開口部:ストレート
本体高さ(mm)
16
結合方式
-
ロック
ラッチロック
メッキ
接点部:銀