HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 接続・省配線(制御機器)
HIROSE(ヒロセ電機)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
HIROSE(ヒロセ電機)の ナイロンコネクタ
長方形コネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
60
定格電流(A)
3
注文コード
26911843
品番
PR-1660BA-STA(50)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
極数・定格電流
など
1907
種類から選べます
他の種類を見る
極数
60
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着/はんだ
形状
アングル
ピッチ
開口部:2.5
定格電圧(V)
AC300
定格電流(A)
3
方向
開口部:ライトアングル
本体高さ(mm)
14.3
結合方式
ワンタッチ
ロック
ラッチロック
メッキ
接点部:銀
表面仕上げ
ニッケル